※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10 皿ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50122704
品番
EA637GS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)
21
エスコ品番
EA637GS-10
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4.2
寸法H(mm)
4.2
外径(Φmm)
21
寸法D1(mm)
12
適合ねじ
M10