曜日別特売
EA637GV-16 呼16x1000mm Tスロットカバー エスコ 50122844

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

呼16x1000mm Tスロットカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50122844品番EA637GV-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,613
販売価格(税別)
7,830

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に

用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-16材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)120適合T溝幅(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする