※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
呼24x1000mm Tスロットカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50122887
品番
EA637GV-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,923
販売価格(税別)
¥
9,930
バスケットに入れる
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途
ワークのT溝用のカバー
エスコ品番
EA637GV-24
材質
アルミニウム
全長(mm)
1000
質量(g)
170
適合T溝幅(mm)
24