光
サインプレート 営業は十二時までです
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
縦(mm)
150
150
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50122907
品番
UP155-23
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
347-1247
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
20.5
縦(mm)
150
横(mm)
50
表示内容
営業は十二時までです。
テープ
粘着テープ付き