曜日別特売
EA637GZ-12 M12 クランプナット(クイックアクション) エスコ 50122957

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12 クランプナット(クイックアクション)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50122957品番EA637GZ-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,673
販売価格(税別)
2,430

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)

適合ねじM12エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122957
2021-09-05
用途: 機械の吊りボルト作業
株式会社マクゼス

寸切りボルトへのナット追加挿入に使いましたが上下のナットが簡単に動くので作業しにくいです。少し回り方を重くした方が作業しやすいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする