曜日別特売
EA637GZ-20 M20 クランプナット(クイックアクション) エスコ 50122975

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M20 クランプナット(クイックアクション)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50122975品番EA637GZ-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,844
販売価格(税別)
8,040

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)

適合ねじM20エスコ品番EA637GZ-20材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)22対辺(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50122975
2022-11-05
用途: 設備間の固定用

設備間を繋ぐ為のバー固定用でクランプナットを使用していますが、
数が足りず難儀していました。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする