曜日別特売
UP515-148 サインプレート 仕入部 光 50123117

サインプレート 仕入部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質/仕上アクリル
内容量1箱(5枚)注文コード50123117品番UP515-148
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番359-1705厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)20.5縦(mm)50横(mm)150表示内容仕入部テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする