光
サインプレート 使用中-空室
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123126
品番
UP123A-3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番
347-1259
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
9.5
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
在室-不在