光
サインプレート 守衛室
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123160
品番
UP515-13
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
344-7581
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
20.5
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
守衛室
テープ
粘着テープ付き