光
サインプレート 所長室
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質/仕上
アクリル
アクリル
アクリル黒、アルミ特殊加工
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123230
品番
UP515-54
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
346-8181
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
20.5
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
所長室
テープ
粘着テープ付き