光
サインプレート 女子用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
アクリル
材質/仕上
アクリル
アクリル黒、アルミ特殊加工
アクリル
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123257
品番
UP515-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
御手洗のご案内に
トラスコ品番
359-4902
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
20.5
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
女子用
テープ
粘着テープ付き