光
サインプレート 両面標示 UP123A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
会議中-空室(黒/赤文字)
在室-不在(黒/赤文字)
会議中-空室(黒/赤文字)
来客中-空室(黒/赤文字)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123519
品番
UP123A-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-8557
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
なし
質量(g)
9.5
縦(mm)
30
横(mm)
120
表示内容
会議中-空室(黒/赤文字)