曜日別特売
UP730-6 サインプレート UP730 光 50123686

サインプレート UP730

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
表示内容入口(黒文字)
内容量1箱(5枚)注文コード50123686品番UP730-6
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示。トラスコ品番254-5697材質/仕上アクリル質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容入口(黒文字)テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする