光
サインプレート しばらくお待ち下さい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123835
品番
UP102-5
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
359-4903
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
107
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
しばらくお待ち下さい。