曜日別特売
S1111-23G サインプレート 公衆電話(グリーン) 光 50123939

サインプレート 公衆電話(グリーン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50123939品番S1111-23G
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お店や施設の案内に。
仕様カットシートトラスコ品番359-9725材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2・シルバー・緑取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容公衆電話テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする