曜日別特売
UP312-4 サインプレート ご用の節は 光 50124097

サインプレート ご用の節は

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
表示内容ご用の節は→
内容量1箱(5枚)注文コード50124097品番UP312-4
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途会社などの入り口にトラスコ品番344-7530材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)10縦(mm)30横(mm)120表示内容ご用の節は→テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする