曜日別特売
UP144-15 サインプレート 不在 光 50124149

サインプレート 不在

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)140
内容量1箱(5枚)注文コード50124149品番UP144-15
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

室内の状況を一目で分かるようにします。

用途室内の状況を外に伝える為にトラスコ品番359-4871厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)14縦(mm)140横(mm)40表示内容不在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする