UP390-47 サインプレート UP390 光 50124325

サインプレート UP390

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)表示内容従業員以外立入りお断りします(黒文字)トラスコ品番254-0922注文コード50124325品番UP390-47
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番254-0922材質/仕上アクリル質量(g)73縦(mm)90横(mm)300表示内容従業員以外立入りお断りします(黒文字)テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする