富士電機
オートブレーカ 電気工事用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
30
30
30
10
15
20
5
1.4
2.6
24
4
8
100
75
90
125
150
175
200
225
250
300
350
400
40
50
45
500
600
60
フレーム(AF)
30
100
125
225
30
400
50
600
60
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50124426
品番
D33D/30
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5
定格電流(A)
30
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
定格絶縁電圧(V)
AC220