曜日別特売

オートブレーカ 電気工事用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)4
4
10
15
20
30
5
1.4
2.6
24
8
100
75
90
125
150
175
200
225
250
300
350
400
40
50
45
500
600
60
フレーム(AF)30
極数・素子数3P3E
内容量1個注文コード50124435品番D33D/4
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5定格電流(A)4極数・素子数3P3E接続方式表面形定格絶縁電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする