UP390-58 サインプレート 営業は十二時までです 光 50124465

サインプレート 営業は十二時までです

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)300
内容量1箱(5枚)注文コード50124465品番UP390-58
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番344-7535材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)73縦(mm)300横(mm)90表示内容営業は十二時までです。テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする