CM833-27 サインプレート 営業中 光 50124490

サインプレート 営業中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
横(mm)80
内容量1箱(5枚)注文コード50124490品番CM833-27
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番359-1729厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)62縦(mm)300横(mm)80表示内容営業中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする