曜日別特売
UP390-33 サインプレート 廊下はお静かに 光 50124639

サインプレート 廊下はお静かに

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50124639品番UP390-33
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途注意喚起にトラスコ品番346-9775材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)73縦(mm)300横(mm)90表示内容廊下はお静かにテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする