曜日別特売
PL110-26 サインプレート レントゲン科 光 50124745

サインプレート レントゲン科

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50124745品番PL110-26
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番359-4886材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ厚さ(mm)3材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51縦(mm)60横(mm)200表示内容レントゲン科テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする