曜日別特売
PL110-50 サインプレート 受付 光 50125016

サインプレート 受付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)
縦(mm)60
内容量1箱(5枚)注文コード50125016品番PL110-50
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番359-4958材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ厚さ(mm)3材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51縦(mm)60横(mm)200表示内容受付テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする