光
サインプレート 商談中-空室
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50125260
品番
UP144A-8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番
347-1285
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
14
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
商談中-空室