光
アクリル小判札 KF36
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
スカイブルー
サンレッド
フレッシュオレンジ
レモンイエロー
ヤンググリーン
エメラルドグリーン
スカイブルー
クリーンホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50126310
品番
KF36-6
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
トラスコ品番
216-0666
厚さ(mm)
約2
材質/仕上
アクリル
色
スカイブルー
質量(g)
4.4
縦(mm)
55
横(mm)
35
穴径(mm)
3