曜日別特売
KF36-7 アクリル小判札 KF36 光 50126319

 

KF36-7 アクリル小判札 KF36 光 50126319
KF36-7 アクリル小判札 KF36 光 50126319

アクリル小判札 KF36

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
クリーンホワイト
内容量1箱(50枚)注文コード50126319品番KF36-7
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キーホルダや番号札に最適です。

用途
キーホルダーや番号札として。
トラスコ品番216-2187厚さ(mm)約2材質/仕上アクリルクリーンホワイト質量(g)4.4縦(mm)55横(mm)35穴径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする