曜日別特売
UP123-1 サインプレート 会議中 光 50126355

サインプレート 会議中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード50126355品番UP123-1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

室内の状況を一目で分かるようにします。

用途室内の状況を外に伝える為にトラスコ品番359-1716厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)9.5縦(mm)120横(mm)30表示内容会議中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする