曜日別特売
UP123-2 サインプレート 使用中 光 50126364

サインプレート 使用中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)120
内容量1箱(5枚)注文コード50126364品番UP123-2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

室内の状況を一目で分かるようにします。

用途室内の状況を外に伝える為にトラスコ品番359-3360厚さ(mm)2材質/仕上アクリル質量(g)9.5縦(mm)120横(mm)30表示内容使用中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする