GLENAIR
Glenair 熱収縮ブーツ エラストマー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●スリーブ径:17mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:30mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
注文コード
50126546
品番
770-005S202R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スリーブ径:17mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:30mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
RoHS指令(10物質対応)
対応