曜日別特売
WMS1848-6 サインプレート 喫煙 SMOKING 光 50126547

サインプレート 喫煙 SMOKING

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウォールナット
縦(mm)45
内容量1箱(5枚)注文コード50126547品番WMS1848-6
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途
お店や施設の案内に。
仕様アクリルマット透明トラスコ品番360-2827厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板ウォールナット取付粘着テープ質量(g)20縦(mm)45横(mm)180表示内容喫煙 SMOKINGテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする