曜日別特売
WMS1847-9 サインプレート 撮影禁止 NO CAMERAS 光 50126574

サインプレート 撮影禁止 NO CAMERAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
メープル
内容量1箱(5枚)注文コード50126574品番WMS1847-9
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途注意喚起に。仕様アクリルマット透明トラスコ品番360-2852厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板メープル取付粘着テープ質量(g)20縦(mm)45横(mm)180表示内容撮影禁止 NO CAMERASテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする