曜日別特売
HB159-4 サインプレート ポスト表札 光 50126669

サインプレート ポスト表札

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容ごくろうさま
縦(mm)80
内容量1箱(5枚)注文コード50126669品番HB159-4
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
玄関や郵便受けの近くに。
トラスコ品番344-7533材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32縦(mm)80横(mm)150表示内容ごくろうさまテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする