HUBER & SUHNER
Duplex patch push-pull XD to LC OM4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50127124
品番
PCRS_LCMX_LCMX_O421T_20.0_LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応