デビカ
学習発表ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50128175
品番
63321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
ボードマーカー(黒)
材質
ボード面:スチール、裏面:コートボール紙、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:アクリル、ハトメ:真鍮、マグネット:プラスチックマグネット、名前シール:紙
質量(g)
530(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×30×345
繰り返し・詰め替え
対応