デビカ
イクモク知育ゲーム イロメモリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50128270
品番
113009
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(g)
410(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
ゲーム盤:Φ168×20 コマ:Φ14×45 サイコロ:15×15×15
材料
天然木
適合年齢(歳)
6歳以上