曜日別特売
43812 シザース デビカ 50128559

43812 シザース デビカ 50128559
43812 シザース デビカ 50128559
43812 シザース デビカ 50128559

シザース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃長(mm)64
全長(mm)155
内容量1個注文コード50128559品番43812
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質刃:ステンレス鋼、持ち手:ABS全長(mm)155質量(g)52(包装資材含む)刃長(mm)64刃形先丸繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする