曜日別特売
43820 3機能はさみ デビカ 50128805

43820 3機能はさみ デビカ 50128805
43820 3機能はさみ デビカ 50128805
43820 3機能はさみ デビカ 50128805
43820 3機能はさみ デビカ 50128805
43820 3機能はさみ デビカ 50128805

3機能はさみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード50128805品番43820
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
材質刃:ステンレス特殊鋼、持ち手:PP、TPEホワイト質量(g)63(包装資材含む)刃長(mm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×105繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする