曜日別特売
i-C52M30RJP エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 50129496

i-C52M30RJP エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 50129496
i-C52M30RJP エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 50129496
i-C52M30RJP エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 50129496

エコノミー台はかり C5000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台
ひょう量(kg)(最大)30
最小表示(kg)0.01
載台寸法(mm)319×329
内容量1台注文コード50129496品番i-C52M30RJP
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

仕様特定計量器:なし【電力】USBケーブル標準付属: 単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかりひょう量(kg)(最大)30最小表示(kg)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)329×527×129.4表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD載台寸法(mm)319×329風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする