仕様特定計量器:なし【電力】単2電池3本(別売): ACアダプタ標準装備材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316種類台はかりひょう量(kg)(最大)75最小表示(kg)0.05表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg