HFE1623 鉄板 光 50132725

鉄板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1個注文コード50132725品番HFE1623
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

工作やDIYに適しております。

用途DIYや工作にトラスコ品番353-2443長さ(mm)300幅(mm)200材質/仕上スチール質量(g)743板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 日曜日大工

ちょっとした工作にちょっぴり必要になって購入しました。
必要な分のサイズで重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする