曜日別特売
RA1118-1 サインプレート 男 光 50132856

サインプレート 男

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容男性注文コード50132856品番RA1118-1
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番360-2855材質アルミダイキャスト、ゴールド仕上げ厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト・ブラック・ゴールド取付粘着テープ質量(g)126縦(mm)110横(mm)110表示内容男性テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする