光
サインプレート 白 無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1個
1箱(10枚)
材質/仕上
エンビ
エンビ
アクリル
縦(mm)
300
300
68
70
600
450
280
120
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50132899
品番
HI500-N
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
トラスコ品番
346-8119
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
85
縦(mm)
300
横(mm)
200