光
サインプレート 白 無地板 テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(10枚)
縦(mm)
600
600
450
300
80
120
280
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50132926
品番
HI960-T
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-6537
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
340
縦(mm)
600
横(mm)
400
テープ
粘着テープ付き