光
サインプレート 無地板 テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
アクリル
注文コード
50133039
品番
UP1500-T
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-8117
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
66
縦(mm)
150
横(mm)
120
テープ
粘着テープ付き