光
ニュースイングプレート(持ち出しタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1個
材質/仕上
アクリル、アルミ
アクリル、アルミ
アルミ押出型材、ポリカ
縦(mm)
153
153
82
83
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133100
品番
NP4195
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6181
材質/仕上
アクリル、アルミ
質量(g)
427
縦(mm)
153
横(mm)
195
表示内容
無地