光
ニュースイングプレート(持ち出しタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1枚
1個
材質/仕上
アルミ押出型材、ポリカ
アクリル、アルミ
アルミ押出型材、ポリカ
縦(mm)
82
153
82
83
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50133109
品番
NP4272
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-2919
厚さ(mm)
25
材質/仕上
アルミ押出型材、ポリカ
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
82
横(mm)
272
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地