DFRobot
DFRobot 7インチ IPS TFT 液晶ディスプレイ, 1024 x 600 No なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50133169
品番
FIT0477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePanda
RoHS指令(10物質対応)
対応