光
サインプレート 禁煙
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
禁煙
注文コード
50133276
品番
HI750-12
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
注意喚起に。
トラスコ品番
359-4966
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
192
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
禁煙